Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PN PN41-BC033ZVS1 Intel® Celeron® N N5100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS0271-M001W0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS0271-M001W0
EAN/GTIN:
     4711081600398
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Einfache Modifikationen, maximale Möglichkeiten
Der ASUS Mini PC PN41 ist ein ultrakompakter Computer, der eine starke Performance für ein breites Spektrum an Home- und Businessanwendungen liefert. Ausgestattet mit einem der neuesten Intel®-Pentium®-Silver- oder Celeron®-Mobilprozessoren der 11. Generation mit Intel UHD-Grafik und Unterstützung für Hochgeschwindigkeits-DDR4-Speicher mit 2933MHz, ist der Mini PC PN41 bereit für tägliche Multitasking-Aufgaben und eignet sich dank seiner geringen Größe auch für Anwendungen, bei denen herkömmliche PCs keinen Platz finden – von Digital Signage bis hin zu kleinen Home-Office-Setups.

Leistungsstarke Grafik
Der ASUS Mini PC PN41 bietet mit der integrierten Intel-UHD-Grafik eine branchenführende Grafikleistung. Im Vergleich zu den mobilen Prozessoren der vorherigen Generation hat sich die Grafikleistung des PN41 im 3DMark11 v1.0.132 sogar um über 90% verbessert – und um beeindruckende 120% im 3D Mark Fire Strike.

Extrem schnelles Netzwerk mit 2,5Gbit/s
Der ASUS Mini PC PN41 verfügt über eine Onboard-Netzwerkschnittstelle, die mit bis zu 2,5 Gbit/s arbeitet – also 2,5 Mal schneller als Gigabit-Ethernet. Diese extrem schnelle LAN-Unterstützung ermöglicht unglaubliche leistungsstarke Netzwerkverbindungen, die alltägliche Abläufe vereinfachen und effizienter machen.

Unterstützung für drei Bildschirme
Der ASUS Mini PC PN41 unterstützt bis zu drei Bildschirme mit 4K UHD-Auflösung über HDMI, DisplayPort über USB-C und einen individuell konfigurierbaren Anschluss. So können Sie Ihren Arbeitsbereich auf mehrere Monitore erweitern, um produktiver und komfortabler arbeiten zu können.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Mit Unterstützung für bis zu drei Displays und einem lüfterlosen Design ist der ASUS Mini PC PN41 vielseitig genug für alle Arten von kommerziellen Anwendungsbereichen – von Digital Signage in Geschäften, Ausstellungshallen und Einzelhandelsgeschäften bis hin zu interaktiven Kiosken, Home Office und Online-Lernen. Der PN41 ist kompakt und leistungsstark. Das macht ihn zur perfekten Wahl für Konferenzräume und Büros, einschließlich Home Office, oder sogar für Distanzunterricht. Mit integriertem Power-Delivery-Eingang und Onboard-2,5-Gbit/s-Ethernet macht der PN41 die Einrichtung und Vernetzung schnell, unkompliziert und effizient.

Stromversorgung über Power Delivery
Der PN41 unterstützt eine Stromversorgung durch USB Power Delivery und kann über ein Kabel von einem unterstützten Bildschirm oder einem anderen Gerät mit Strom versorgt werden. Dadurch sind keine separaten Netzteile mehr erforderlich und Ihr Arbeitsplatz bleibt aufgeräumt.

Lüfterloses Gehäuse und dedizierter SSD-Kühler
Der ASUS Mini PC PN41 verfügt über ein lüfterloses Design für den Betrieb einer 6-Watt-CPU und eignet sich daher ideal für industrielle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ein niedriger Geräuschpegel von größter Bedeutung sind. Er verfügt außerdem über einen speziellen Heatsink zur Kühlung der SSD, der die durchschnittliche Temperatur des Laufwerks bei nur 50 °C hält.

Reaktive Kühlung
Um eine stabile Leistung zu gewährleisten, verfügt der ASUS Mini PN41 über eine spezielle Temperaturüberwachung für die SSD. Darüber hinaus verfügt er über eine Vielzahl voreingestellter Kühlungsprofile, um die verschiedensten Szenarien abzudecken.

Komplette Systemkühlung
Die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch an die Temperatur der M.2-SSD angepasst, wodurch eine bessere Wärmeableitung erreicht wird. Bei früheren Modellen wurde nur die CPU-Temperatur überwacht.

Verschiedene Betriebsarten
Im BIOS stehen drei Temperaturrichtlinien zur Verfügung. Sie können also diejenige auswählen, die am besten zur jeweiligen Anwendungssituation passt.

Corporate Stable Model (CSM)
Das ASUS-Corporate-Stable-Model-Programm (CSM) ist eine Initiative, die Unternehmen mit einer zuverlässigen Produktverfügbarkeit und einem verbesserten After-Sales-Support versorgt. Jeder Kauf eines CSM Mini-PCs berechtigt den Kunden zur Nutzung von ASUS Control Center, einer IT-Management-Software (CSM-Edition im Wert von 60 US-Dollar)*, die eine umfassende Steuerung und Überwachung ermöglicht. ASUS-CSM-Produkte beinhalten zudem eine stabile Roadmap und eine gesicherte 36-monatige Warenverfügbarkeit. Damit wird sichergestellt, dass sich der Kunde keine Gedanken über Materialversorgungslücken oder verlängerte Lieferzeiten machen muss.
Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
128 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Warentarifnummer (HS):
84715000
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron® N
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N5100
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Cache:
4 MB
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller:
Realtek RTL8125B-CG
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Speicherkapazität:
4 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Breite:
115 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
49 mm
Gewicht:
700 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Horizontal
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Stromversorgung:
65 W
Produkttyp:
Mini-PC
Audio-Chip:
Realtek ALC3236-VB2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,68*
€ 414,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.