Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF P1 Gaming Gaming-Mauspad Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF P1 Gaming Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
ASUS TUF P1 Gaming Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
ASUS TUF P1 Gaming Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
ASUS TUF P1 Gaming Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
ASUS TUF P1 Gaming Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
ASUS TUF P1 Gaming Gaming-Mauspad Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP02G0-BPUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02G0-BPUA00
EAN/GTIN:
     4711081153955
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
GLATT. ROBUST. WASSERABWEISEND. Das TUF Gaming P1 ist ein 360 x 260 mm großes, tragbares Mauspad mit einer glatten, Gaming-optimierten Stoffoberfläche für präzises und reaktionsschnelles Tracking. Dieses Premium-Mauspad bietet eine wasserabweisende Oberfläche und gegen Ausfransen geschützte Nähte für höchste Strapazierfähigkeit im Alltag sowie eine rutschfeste Gummiunterseite, durch die das Mauspad sicher an seinem Platz bleibt – selbst bei actionreichen Gefechten. WASSERABWEISENDE OBERFLÄCHE Das TUF Gaming P1 ist aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Material gefertigt, das vor versehentlichem Verschütten schützt. Die Nanobeschichtung in Militärqualität macht die Pflege einfach und sorgt für eine konsistente Tracking-Oberfläche, die lange Zeit hält. SPEZIALNÄHTE GEGEN AUSFRANSEN & RUTSCHFESTE UNTERSEITE AUS GUMMI Das TUF Gaming P1 verwendet hochwertige gegen Ausfransen geschützte Nähte, um einen Premium-Look mit lang anhaltender Strapazierfähigkeit zu gewährleisten. Mit seiner rutschfesten Gummiunterseite klebt das TUF Gaming P1 wortwörtlich an deinem Schreibtisch und sorgt für zuverlässige Stabilität in den wildesten Feuergefechten. GAMING-OPTIMIERTE STOFFOBERFLÄCHE Egal, ob du eine optische oder eine Lasermaus verwendest, die glatte, textile Oberfläche des TUF Gaming P1 ist für reaktionsschnelles Tracking optimiert. Die glatte Oberfläche ermöglicht ein müheloses Gleiten der Maus für unübertroffene Kontrolle und Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Oberflächenfärbung:
Abbildung
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Tuch, Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Breite:
260 mm
Tiefe:
360 mm
Dicke:
2 mm
Gewicht:
132 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.