Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix Scabbard II Gaming-Mauspad Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix Scabbard II Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
ASUS ROG Strix Scabbard II Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
ASUS ROG Strix Scabbard II Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
ASUS ROG Strix Scabbard II Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
ASUS ROG Strix Scabbard II Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
ASUS ROG Strix Scabbard II Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP0210-BPUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP0210-BPUA00
EAN/GTIN:
     4718017832670
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung:
Abbildung
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Stoff, Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Schutzfunktion:
Staubresistent, Ölbeständig, Wasserfest
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
400 mm
Tiefe:
900 mm
Dicke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.