Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Sheath Electro Punk Gaming-Mauspad Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Sheath Electro Punk Gaming-Mauspad Schwarz, Pink
ASUS ROG Sheath Electro Punk Gaming-Mauspad Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP01Z0-BPUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01Z0-BPUA00
EAN/GTIN:
     4718017713313
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Pink
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
900 mm
Tiefe:
440 mm
Dicke:
3 mm
Gewicht:
695 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.