Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
ASUS ROG Gladius II Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 6200 DPI
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP01D0-B0UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP01D0-B0UA00
EAN/GTIN:
     4718017329729
Suchbegriffe:
Asus Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
ROG Gladius II Core – leichte, ergonomische, kabelgebundene optische Gaming-Maus mit 6200-DPI-Sensor, ROG-exklusivem Schaltersockeldesign und AURA-Sync-Beleuchtung

LEICHTE KONSTRUKTION MIT STARKER LEISTUNG
Die ROG Gladius II Core vereint den Geist der klassischen Gladius-Maus mit einer zugänglichen neuen Form mit rutschfesten Seitengriffen in ikonischer ROG-Optik. Die Gladius II Core besitzt einen optischen 6200-DPI-Sensor und unabhängige linke und rechte Tasten für ein exaktes Auslösen und präzise Kontrolle. Mit ihrer Rechtshänder-Ergonomie für mehr Komfort, einer leichtgewichtigen Konstruktion gegen Übermüdung und integrierter AURA-Sync-Beleuchtung, ist die Gladius II Core wie gemacht für herausragende Siege.

PERFORMANCE AUF GAMING-NIVEAU
Der optische PAW3327-Sensor auf Gaming-Niveau liefert eine Abtastrate von 200 bis 6200DPI und macht die ROG Gladius II Core mit punktgenauer Präzision zum perfekten Werkzeug für glorreiche Gaming-Erfolge. Mit der maximalen Tracking-Geschwindigkeit von 6,35m/s (220 Zoll/s) und einer Beschleunigung von bis zu 30g bist du in der Lage, mit Höchstgeschwindigkeit auszuweichen und deine Gegner ins Visier zu nehmen, um das digitale Schlachtfeld zu dominieren. Zusätzlich haben wir auch das Innenleben der Gladius II Core optimiert. Das Ergebnis ist eine Hochleistungs-Gaming-Maus, die 20% leichter ist als die Original-Gladius. Das niedrigere Gewicht erleichtert jede Bewegung und verringert die Gefahr von Schmerzen im Handgelenk sowie Ermüdungserscheinungen – damit du länger spielen kannst

EXKLUSIVES SCHALTERSOCKELDESIGN
Das ROG-exklusive Schaltersockeldesign ermöglicht es, die Tastenschalter der Maus auszutauschen und setzt damit neue Maßstäbe in Sachen Personalisierung. Das bedeutet, dass du einen Schalter mit der von dir bevorzugten Betätigungskraft und Rückmeldung einsetzen kannst. Zusätzlich kannst du abgenutzte oder defekte Schalter ersetzen, um die Lebensdauer der Maus zu verlängern.

ERGONOMISCHES DESIGN FÜR ALLE GRIFFHALTUNGEN
Die ROG Gladius II Core bietet höchsten Spielkomfort, und zwar Kampagne für Kampagne. Die Form und andere Designelemente, wie etwa die texturierten Seitenteile, wurden in aufwändigen Testreihen entwickelt. Das Ergebnis ist eine Gaming-Maus, die wie angegossen in die rechte Hand passt, besonders optimiert für Palm- und Claw- oder Fingertip-Griffhaltungen

AURA SYNC RGB-BELEUCHTUNG
Hol dir ein Style-Upgrade mit ASUS-AURA-Sync-RGB-Beleuchtung. Gestalte deine Maus mit einem endlosen Farbspektrum und einer riesigen Auswahl an dynamischen Lichteffekten. Alle Beleuchtungseffekte können mit einer ständig wachsenden Palette an AURA-Sync-fähiger Hardware synchronisiert werden, um eine wirklich personalisierte Gaming-Umgebung zu schaffen.

ARMOURY II
ASUS Armoury II ist ein erweitertes, treiberbasiertes Konfigurationsprogramm für Peripheriegeräte, das umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bietet. Eine intuitive Benutzeroberfläche gibt dir die Möglichkeit, die ROG Gladius II Core ganz einfach an dein Gameplay anzupassen – wähle deine Einstellungen für Leistung und Oberflächenkalibrierung, programmiere und belege Tasten, konfiguriere Beleuchtungseffekte und vieles mehr. Du kannst sogar während des Spiels Hardware-Statistiken aufzeichnen, um die Daten anschließend auszuwerten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
126 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
92.5 g
Energiequelle:
Kabel
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Beleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Blau, Grün, Rot
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
6200 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
220 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.