Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Sheath Gaming-Mauspad Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Sheath Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
ASUS ROG Sheath Gaming-Mauspad Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP00K1-B0UA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP00K1-B0UA00
EAN/GTIN:
     4712900364170
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Was ist ROG Sheath

Das extra-große ASUS ROG Sheath-Mauspad eignet sich optimal für alle Arten von Gaming-Mäusen. Die glatte Oberfläche garantiert eine präzise, pixelgenaue Abtastung für unerreichte Steuerung und volle Kontrolle. Das ROG Sheath-Mauspad wurde für maximalen Komfort entwickelt. Es verfügt über eine rutschfeste Unterseite aus Gummi in der Farbe ROG-Rot sowie eine vernähte Einfassung, um Ausfransen zu verhindern.

Perfekte Maussteuerung mit punktgenauer Präzision

Das ROG Sheath besitzt eine aufwendig gewebte Oberfläche, die der Gaming-Maus ein reibungsarmes Gleiten ermöglicht. Egal was und wie gespielt wird - eine pixelgenaue Kontrolle ist garantiert.

Es wurde einer Vielzahl von Belastungstests unterzogen, darunter Mausbewegungen von mehr als 250km sowie eine Prüfung über 57 Stunden mit extremen Temperaturen zwischen -30°C und 60°C. Die Dicke von 3mm bietet eine bequeme, gepolsterte Oberfläche.

Ganz oder gar nicht

Das ROG Sheath-Mauspad ist riesig und bietet mit seiner Größe von 900 x 440 x 3mm genug Platz für die komplette Gaming-Ausrüstung, inklusive Laptop, Tastatur und Maus.

Für langfristigen Einsatz entwickelt

Das ROG Sheath verfügt über eine rutschfeste Unterseite aus Gummi in der Farbe ROG-Rot, mit der das Mauspad garantiert an seinem Platz bleibt. Immer die volle Kontrolle, selbst mitten in knallharten Gefechten. Die langlebige Einfassung an den Rändern verhindert ein Ausfransen, selbst nach jahrelanger Benutzung.

Die Geschichte hinter Sheath

Sheath bedeutet Schwertscheide - eine schützende Hülle für Schwerter und Klingen. In unserer Gaming-Welt dient Sheath als Operationsbasis für alle Peripheriegeräte, wenn sie in die Schlacht geführt werden. Der Gegner wird vielleicht zerschmettert, nicht aber das ROG Sheath! Mach Dich jetzt bereit für ein Gaming-Erlebnis der Extraklasse mit ROG Sheath!
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
496 mm
Verpackungshöhe:
81 mm
Paketgewicht:
918 g
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung:
Abbildung
Gaming-Mauspad:
Ja
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
900 mm
Tiefe:
440 mm
Dicke:
3 mm
Gewicht:
695 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.