Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRO A520M-C II/CSM AMD A520 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB18F0-M0EAYC
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB18F0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     195553250092
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Micro-ATX A520 Business-Mainboard mit verbesserter Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verwaltbarkeit

Pro
ASUS Pro Business-Mainboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine verbesserte Management-Suite für eine einfachere Anpassung. Als weltweit größte und bekannteste Mainboard-Marke bietet ASUS einen erstklassigen Kundendienst und garantierte Langzeitverfügbarkeit, um Ihre Investition über den gesamten Produktlebenszyklus zu maximieren und eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre geschäftlichen Computeranforderungen zu bieten.

ASUS Corporate Stable Model
ASUS Corporate Stable Model (CSM) ist ein kommerzielles Programm, das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige Mainboards zu liefern. ASUS bietet einen Produktlebenszyklus-Support von bis zu 36 Monaten und eine 6-monatige Vorankündigung für das Ende des Produktlebenszyklus, damit Ihr Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich auf Produktübergänge vorzubereiten. Jedes ASUS CSM-Mainboard wird mit ASUS Control Center Express geliefert – einer IT-Verwaltungssoftware in Serverqualität.

ASUS Control Center Express
ASUS Control Center Express ist eine integrierte IT-Überwachungs- und -Verwaltungssoftware, die entwickelt wurde, um die Bereitstellung zu beschleunigen, den IT-Betrieb zu vereinfachen und die Produktivität durch umfassende Kontrolle und benutzerfreundliche Funktionen zu verbessern. ASUS Control Center Express ist mit über 100 ASUS-Mainboards kompatibel und bietet eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre Geschäftsanforderungen.

Optimieren Sie die IT-Endpunktverwaltung
Entwickelt, um IT-Mitarbeiter bei der Überwachung und Steuerung von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu unterstützen und die Inventarisierung an mehreren Standorten aus der Ferne zu erleichtern.

IT-Wartung automatisieren
Ermöglicht IT-Mitarbeitern die Planung automatischer Aktualisierungen des neuesten BIOS, der Software und der Dienstprogramme für bestimmte oder alle Geräte zu Zeiten, in denen sie nicht benötigt werden, und verbessert so die Systemstabilität und die Flexibilität des IT-Betriebs.

Sichere Verwaltung aller Endgeräte
Sichere Verwaltung der Endgerätekonfiguration, des Zugriffs auf tragbare Speichermedien und PC-Softwareanwendungen durch die Möglichkeit, Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellen.

* ASUS Control Center Express ist nur für CSM-Mainboards verfügbar. Für weitere Informationen bitte an den örtlichen Vertriebsmitarbeiter wenden.

International zertifiziertes Business Mainboard
ASUS Business-Mainboards haben sich in Unternehmen bewährt und zeichnen sich durch eine Qualität aus, die die Industriestandards übertrifft. Die von mehreren internationalen Sicherheits- und Umweltorganisationen zertifizierten ASUS Business-Mainboards bieten eine sichere und nachhaltige Lösung und sind damit die ideale Wahl für Ihr Unternehmen.

ASUS SHIELD
Erhöht die Systemsicherheit von unten nach oben


ASUS Selbstwiederherstellungs-BIOS
Die ASUS-exklusive BIOS-Schutztechnologie stellt das System-BIOS im Falle eines Aktualisierungsfehlers automatisch mit einem verifizierten Backup wieder her und verhindert so, dass die Hardware ausgetauscht oder neu installiert werden muss.

Trusted Platform Module (TPM)
Hardware-basierte Sicherheit bietet einen besseren Datenschutz, verbessert die Netzwerksicherheit, schützt digitale Identitäten und gewährleistet die Integrität der Plattform.

ASUS Secure Boot
Das ASUS Business-Mainboard ist so eingestellt, dass es die Firmware und die Signatur jeder Boot-Software überprüft.

Zertifiziert nach NIST SP 800-147
Das ASUS Business-Mainboard ist nach den nationalen Computersicherheitsstandards zertifiziert.

ASUS Selbstwiederherstellungs-BIOS

Mit ASUS Self-Recovering BIOS
Der Benutzer braucht nur einen Schritt, um das letzte BIOS-Update wiederherzustellen.

Vorteile

- Gewährleistet sichere BIOS-Updates
- Reduziert Wartungshäufigkeit und -kosten
- Erfordert keine zusätzliche Software
- Automatische Erkennung und Wiederherstellung von Aktualisierungsfehlern

Standardverfahren für die Wiederherstellung von BIOS-Updates bei Abstürzen
Der Benutzer muss das BIOS-Update in vier Schritten neu installieren:

ASUS RELIANT
Garantiert gleichbleibende Leistung mit den besten Komponenten und strengen Zuverlässigkeitstests

ASUS Lösung für die Fehlersuche
Der ASUS Debug-Header ist ein 10-1-poliger Low-Pin-Count (LPC)-Header für den Anschluss von Debug-Karten zur schnelleren und effizienteren Fehlersuche auf dem Mainboard. Wenn eine ASUS Debug Card angeschlossen ist, können Administratoren Fehler- und Debugging-Codes auf dem integrierten LCD-Display anzeigen und sich ein besseres Bild von Initialisierungs- und Wiederherstellungsprozessen machen. ASUS Business-Mainboards bieten eine komplette Lösung für die Fehlerbehebung und machen die Massenproduktion schneller und kostengünstiger.

* Die LPC-Debug-Karte ist separat erhältlich.
* Die technischen Daten und Funktionen variieren je nach Modell, und alle Bilder sind illustrativ. Alle Details finden Sie auf den Seiten mit den Spezifikationen und in der Galerie.

24/7-Zuverlässigkeitstest
Das Mainboard ist für den Betrieb rund um die Uhr optimiert und wurde bei Temperaturen von bis zu 45 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 % getestet, um sicherzustellen, dass es mit den verschiedenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten an unterschiedlichen Standorten zurechtkommt.

Anti-Feuchtigkeits-Beschichtung
Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion

Eine innovative feuchtigkeitsresistente Beschichtung schützt das Mainboard in feuchten Umgebungen wie Fabriken, Bibliotheken, Rechenzentren und Internetcafés. Es minimiert auch die interne Korrosion, indem es das Anhaften und die Migration von Feuchtigkeit verhindert und so die Lebensdauer des Mainboards verlängert.

Antischwefel-Widerstände
Um eine langfristigen Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist das ASUS Business-Mainboard mit Antischwefelwiderständen ausgestattet. Die Widerstände bieten eine ausgezeichnete Sulfurierungsbeständigkeit, da sie aus einem hochwertigen Keramikkörper (Aluminiumoxid) bestehen. Mit Anti-Schwefel-Widerständen kann das ASUS Business-Mainboard auch in rauen Umgebungen betrieben werden.

LANGuard
Verbesserter Durchsatz. 2.5X höhere Überspannungstoleranz.

ASUS LANGuard ist ein Netzwerkschutz auf Hardware-Ebene, der eine Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren einsetzt, die eine zuverlässigere Verbindung und einen besseren Durchsatz gewährleisten, sowie elektrostatisch geschützte und überspannungsgeschützte Komponenten für eine größere Toleranz gegenüber statischer Elektrizität und einen verbesserten Schutz vor Überspannungen.

Überspannungsschutz
Erstklassiges Design zum Schutz der Schaltungen

Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern zum Schutz von Chipsätzen, Anschlüssen und Audio-Codecs vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen.

* Die Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Modell, und alle Bilder sind illustrativ. Alle Details finden Sie auf den Seiten mit den Spezifikationen und in der Galerie.

Anschlussblende aus Edelstahl
3-fache Korrosionsbeständigkeit für längere Haltbarkeit
Korrosionsbeständige Back-I/O-Paneele aus rostfreiem Stahl, die mit Chromoxid verbunden sind, haben eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Paneele.

ESD Guards
Schutz vor elektrostatischer Entladung

Die ASUS ESD-Guards verhindern Schäden durch elektrostatische Entladungen von bis zu +/- 10 kV bei Luftentladungen und +/-15 kV bei Kontaktentladungen und sind in einem aktiven Schutzschaltkreis-Design angeordnet, das die Lebensdauer der Komponenten verlängert.

ASUS MANAGEMENT SUITE
Macht die Anpassung und Verwaltung effizienter


Ereignisprotokoll
Ein integriertes Ereignisprotokoll erleichtert die Fehlersuche durch Aufzeichnung nützlicher Systeminformationen.

BIOS-Aktualisierungen
Aktualisierungsstatus, letzte Version und Aktualisierungszeitpunkt

AC-Leistungsverlust
Ungewöhnliche Stromausfallereignisse

RTC Reset
Zeitpunkt des Zurücksetzens der Echtzeituhr (RTC)

Eingriff ins Gehäuse
Aufzeichnung, wann das Gehäuse geöffnet wird

Hardware-Änderungen
Änderungen an CPU, Speicher oder Festplatten

Hardware-Status
USB-Überstrom-, CPU-Übertemperatur- und CPU-Überspannungsereignisse

Remote IT Management
Der integrierte SMBUS-Anschluss* ermöglicht die Verbindung mit einer DASH LAN-Karte für die IT-Fernverwaltung. DASH ist eine Systemhardware für Desktop- und mobile Architekturen, mit der die Hauptplatine über das Netzwerk verwaltet werden kann.

* ASUS DASH LAN-Karte separat erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen ASUS-Vertriebsmitarbeiter.

ASUS Kommerzielles BIOS-Kit
ASUS weiß, wie wichtig ein maßgeschneidertes Produkt für die Benutzer ist. Erleben Sie das brandneue Commercial BIOS Kit für partielle BIOS-Update-Lösungen!

BIOS Value Edit Tool
Anpassen der BIOS-Optionen.

BIOS Boot Logo Tool
Kennzeichnen Sie Ihre Builds mit einem individuellen Boot-Logo.

OEM Activation (OA) Tools
Hinzufügen oder Entfernen des OEM-Aktivierungsschlüssels.

Desktop-Management-Schnittstelle (DMI)
Einfaches Hinzufügen von Kundeninformationen, wie z. B. dem Firmennamen, zum BIOS.

Einfache Montage

Box Header
Alle USB-Stiftleisten sind in Kastenform ausgeführt, was eine schnelle Installation der Stecker ermöglicht und eine Beschädigung der Stifte verhindert.

Fest positionierte Steckverbinder
Die Position der Anschlüsse auf den ASUS Business-Mainboards bleibt über alle Produktgenerationen hinweg konsistent, wodurch Ausbildung, Fertigung und Investitionen in unterstützende Hardware geschützt werden.

* Die Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Modell, und alle Bilder sind illustrativ. Alle Details finden Sie auf den Seiten mit den Spezifikationen und in der Galerie.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Socket AM4
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Slots:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD A520
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC897
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
5
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
263 mm
Verpackungshöhe:
51.5 mm
Paketgewicht:
910 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Tiefe:
229 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Parallel Verbinder:
Ja
Serielle Port-Headers:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Anzahl COM-Anschlüsse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard micro atx, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.