Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX B550-A GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB15J0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB15J0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017826594
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Enterprise x64
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
68 mm
BIOS-Typ:
UEFI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gewicht:
945 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
PCI Express 3.0
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.