Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) AMD X570 Socket AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) AMD X570 Socket AM4 ATX
ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) AMD X570 Socket AM4 ATX
ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) AMD X570 Socket AM4 ATX
ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) AMD X570 Socket AM4 ATX
ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) AMD X570 Socket AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB15H0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB15H0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017900324
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way CrossFireX
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD X570
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
68 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
8
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell:
Intel Wi-Fi 6 AX200
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Gewicht:
900 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5100 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard atx, amd mainboard, amd mainboard socket am4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.