Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING AMD B550 Socket AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB14S0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB14S0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017749688
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
1
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
3
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI-Express-Slots-Version:
3.0, 4.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way CrossFireX
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung:
CPU, Ventilator
Kühlung:
Aktiv
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256000 Mbit
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel I225-V
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Gewicht:
945 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
6
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
68 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
Zahl der EATX Energie Stecker:
1
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.