Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0510-B01E70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0510-B01E70
EAN/GTIN:
     4718017472869
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
Der TUF Gaming VG27VQ ist ein 68,58cm (27 Zoll), Full HD (1920x1080), Curved-Monitor mit einer ultra-schnellen Bildwiederholfrequenz von 165Hz, entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind. Diese Spezifikationen sind schon ziemlich beeindruckend, aber der VG27VQ hat noch mehr zu bieten.
Das beeindruckende, Curved-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 165Hz und der Adaptive-Sync-Technologie (FreeSync™) sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln.

27-Zoll im immersiven Curved-Format
Der TUF Gaming VG27VQ liefert mit seinem 68,58cm (27-Zoll) großen Full-Panel (1920x1080) eine perfekte Bilddarstellung aus jedem Blickwinkel, wobei die Krümmung von 1500R dafür sorgt, dass jeder Punkt auf dem Bildschirm gleichweit von deinen Augen entfernt ist. Dies erhöht den Sehkomfort – auch bei ausgedehnter Nutzung – und lässt dich weite Betrachtungswinkel mit minimalen Verzerrungen und Farbverschiebungen erleben, egal ob bei Spielen oder Filmen.

165Hz Bildwiederholfrequenz
Der TUF Gaming VG27VQ verfügt über eine extrem hohe Bildwiederholfrequenz von 165Hz, damit auch schnelle, actionreiche Spiele in der höchsten Detailstufe butterweich und vollkommen verzögerungsfrei dargestellt werden können. Behalte jederzeit die Oberhand, egal ob bei Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategie- oder Sporttiteln.

EXTREME LOW MOTION BLUR
Der VG27VQ verfügt über die neueste ASUS Extreme Low Motion Blur-Technologie, die 1ms MPRT erreicht und damit nicht nur Schlierenbildung und Bewegungsunschärfe eliminiert, sondern auch bewegte Objekte schärfer aussehen lässt, um ein flüssigeres und direkteres Gameplay zu ermöglichen.

Shadow Boost
Die ASUS-Shadow-Boost-Technologie macht dunkle Bereiche der Spielwelt besser erkennbar, ohne helle Areale überzubelichten. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken.

GamePlus
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet spezielle Gaming-Features, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

GameVisual
Die ASUS-GameVisual-Technologie bietet sieben voreingestellte Displaymodi, um die Darstellung für jegliche Art von Inhalten zu optimieren. Dieses einzigartige Feature kann ganz einfach durch die Hotkey-Taste oder per OSD (On-Screen-Display)-Einstellungsmenü bedient werden.

Flicker-Free-Technologie
Die Flicker-Free Technologie reduziert das Bildschirmflackern auf ein Minimum, um die Augenbelastung zu verringern. Dies sorgt für mehr Komfort, besonders bei extra-langen Gaming-Sessions.

Ultra-Low-Blue-Light-Technologie
Die ASUS Ultra-Low-Blue-Light-Technologie reduziert den potenziell schädlichen blauen Lichtanteil, der vom Monitor abgegeben wird. Zur Regelung der Blaulichtreduzierung stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DisplayPort 1.2, HDMI (v2.0), Dual-Link DVI, Audio-Eingang und Kopfhöreranschluss, sodass ein breites Spektrum an Multimedia-Geräten angeschlossen werden kann.

Ergonomisches Design
Mit seinem ergonomisch entwickelten Standfuß bietet der TUF Gaming VG27VQ Funktionen zum Neigen, Schwenken und zur Höhenverstellung, damit du den Monitor jederzeit optimal ausrichten kannst. Der Monitor ist zudem kompatibel mit VESA-Wandhalterungen.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Plug:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
NVIDIA GameWorks VR:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
48 - 165 kHz
Vertikaler Scanbereich:
30 - 185 Hz
Sichtbare Größe (vertikal):
336.15 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
597.6 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388104
Verpackungsbreite:
688 mm
Verpackungstiefe:
209 mm
Verpackungshöhe:
558 mm
Paketgewicht:
8700 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
609 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
507 mm
Gewicht (mit Ständer):
5980 g
Breite (ohne Standfuß):
609 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44 mm
Höhe (ohne Standfuß):
360 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3750 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
30 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
29.9 W
Stromverbrauch (Standby):
0.4 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.