Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     C1241-90LJ00H3-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00H3-B01170
EAN/GTIN:
     4711081014331
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Auto-Portrait-Modus für unübertroffene Vielseitigkeit
Der ASUS ZenBeam E2 ist ein kabelloser Miniprojektor, mit dem Sie die Ausrichtung während der Benutzung ändern können. Sie brauchen nichts an den Einstellungen zu verändern: Das projizierte Bild geht fließend über, wenn der ZenBeam E2 von der horizontalen in die vertikale Aufstellung wechselt und umgekehrt. Der eingebaute G-Sensor entfernt im Auto-Portrait-Modus* automatisch die schwarzen Seitenränder, so dass Sie Inhalte aus sozialen Medien und Livestreams auf einem größeren Bildschirm genießen können.​
*Nur während des drahtlosen Mirrorings verfügbar

Go-Anywhere Unterhaltung
Der schlanke ASUS ZenBeam E2 wiegt nur 410 Gramm und hat ultrakompakte Abmessungen von nur 110 x 39,5 x 107 mm, so dass er ideal für alle ist, die ständig unterwegs sind. Die mitgelieferte Tragetasche schützt den Projektor wenn Sie ihn mitnehmen.​

Kabellos
Mit dem mitgelieferten USB-WiFi-Dongle unterstützt der ZenBeam E2 drahtloses Mirroring, so dass Sie mühelos Inhalte von Android-, iOS- und Windows 10-Geräten für High-Definition-Unterhaltung streamen können. *Bitte beachten Sie, dass Inhalte von Plattformen mit aktivierter digitaler Rechteverwaltung (DRM), z. B: Hulu, Netflix nicht über eine drahtlose Projektion übertragen werden kann

Kabelgebunden
HDMI® gewährleistet die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Eingangsquellen. Außerdem gibt es einen USB-Typ-A-Anschluss für den USB-WiFi-Dongle und den Stromanschluss.

Helle und scharfe Projektionen
Der ZenBeam E2 sorgt mit seinen atemberaubenden 100-Zoll-Projektionen selbst in engen Räumen für Nervenkitzel auf der großen Leinwand. Er ist mit FHD-Inhalten kompatibel und verfügt über eine 300 LED-Lumen-Lichtquelle, mit der er gestochen scharfe und helle WVGA-Bilder (854 x 480) projizieren kann. Außerdem ist die Lichtquelle mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden sehr langlebig.

5-Watt-Lautsprecher für klaren, kraftvollen Klang
Der eingebaute 5-Watt-Lautsprecher mit ASUS SonicMaster-Technologie bietet einen hervorragenden Klang, der das Fernseherlebnis ergänzt.​

Eingebauter Akku für zusätzlichen Komfort​
Der Akku des ZenBeam E2 liefert mit einer einzigen Ladung bis zu 4 Stunden Videowiedergabe* - mehr als genug selbst für die längsten Präsentationen oder Spielfilme. Außerdem kann der ZenBeam E2 dank des USB-Typ-A-Anschlusses als tragbare Stromquelle dienen, um andere Geräte aufzuladen.
*Basierend auf der Verwendung im Modus Niedrig
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Tragbar
Produktfarbe:
Schwarz, Gold
Fokus:
Manuell
Zoomverhältnis:
Fixed
Projektionsverhältnis:
1.3:1
Offset:
100 %
WLAN:
Ja
Projektorhelligkeit:
300 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WVGA (854x480)
Kontrastverhältnis:
400:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Projektionsflächenkapazität:
30 - 100 "
Projektionsabstand:
0.76 - 2.54 m
Anzahl der Farben:
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich:
24.7 - 74.6 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 60 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
1.3
Kopfhörerausgänge:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Gewicht:
410 g
Breite:
110 mm
Tiefe:
107.5 mm
Höhe:
37 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
500 g
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
30000 h
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Tragetasche:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Geräuschpegel:
30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
HDCP:
Ja
Voreingestellte Modi:
Präsentation, Standard, Theater
Energiequelle:
DC / Batterie
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
36.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
4 h
Analoges Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Full-HD:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,94*
€ 371,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,29*
€ 366,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.