Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
ASUS ProArt Projector A1 Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LJ00G0-B00270
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00G0-B00270
EAN/GTIN:
     4718017816120
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ASUS ProArt Projector A1 LED ist der weltweit erste Calman-verifizierte Projektor für den professionellen Einsatz, der lebendige FHD-Bilder liefert. Er ist ab Werk auf eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit von Delta E < 2 vorkalibriert und deckt 98 % der Farbräume sRGB und Rec. 709 ab. Die LED-Lichtquelle mit 3000 Lumen besitzt eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Außergewöhnliche Farbgenauigkeit Kreativprofis setzen auf farbgenaue Projektoren, damit ihre Werke genau so aussehen wie geplant. Aus diesem Grund ist der ProArt Projector A1 ab Werk vorkalibriert und Calman-verifiziert, um eine branchenführende Leistung zu garantieren. Mit einer Farbgenauigkeit von Delta E < 2 können Sie sich darauf verlassen, dass die Bilder farbecht dargestellt werden. Damit eignet sich der ProArt Projector A1 perfekt für Kreativstudios, Kunstgalerien oder Museen. Breite Farbraumabdeckung Der ProArt Projector A1 deckt 98 % der sRGB- und Rec. 709-Farbräume ab und sorgt so für satte, lebendige Projektionen mit naturgetreuen Details. Lichtstarke FHD-Darstellung Dank der 3000-Lumen-LED-Lichtquelle liefert der ProArt Projector A1 lichtstarke und scharfe FHD-Bilder (1920 x 1080). Die quecksilberfreie RGB-LED-Lichtquelle sorgt für brillante Projektionen ohne Verblassen und bietet eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden – das entspricht im realen Einsatz etwa 20 Jahren bei durchschnittlich 4 Stunden pro Tag. Drahtloses Mirroring Mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-WiFi-Dongle und der drahtlosen Mirroring-Funktion ermöglicht der ProArt Projector A1 das unkomplizierte Streamen von Inhalten auf iOS-, Android- oder Windows 10-Geräten. Vielseitige Steuerung Der ProArt Projector A1 bietet eine Vier-Ecken- und 2D-Trapezkorrektur sowie einen 1,2-fachen Zoomfaktor für die Projektion von Bildern auf engem Raum. Mit der 2D-Trapezkorrektur können Sie das projizierte Bild so einstellen, dass eine rechteckige Projektion entsteht, und die Vier-Ecken-Anpassung verhindert dabei Bildverzerrungen, wenn der Projektor nicht mittig zur Projektionsfläche aufgestellt ist. Einfaches Farbmanagement Die ASUS-ProArt-Preset-Optionen ermöglichen ein schnelles Umschalten zwischen den verschiedenen Farbmodi, um die Überprüfung unterschiedlicher Inhalte zu erleichtern. Alternativ dazu bietet ASUS ProArt Palette eine intuitive Benutzeroberfläche, über die der Benutzer eine breite Palette von Farbparametern, einschließlich Farbton, Temperatur und Gammawerte, anpassen kann. Auf beide Funktionen kann über die Fernbedienung oder die Hotkeys am Projektor zugegriffen werden. Vielseitige Anschlussmöglichkeiten Der ProArt Projector A1 bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit zwei HDMI® 2.0-Anschlüssen, VGA, Audioeingang und -ausgang, RS232 und zwei USB-Typ-A-Anschlüssen, so dass Sie ganz einfach eine Vielzahl von Geräten anschließen können.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Präsentation
Produktfarbe:
Schwarz
Platzierung:
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot:
Ja
Fokus:
Manuell
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomtyp:
Manuell
Projektionsverhältnis:
1.3:1 ~ 1.56:1
WLAN:
Ja
Projektorhelligkeit:
3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
800:1
Natives Seitenverhältnis:
4:3
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand:
1.15 - 5.7 m
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Farbskala:
98 %
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
2.0
Audio (L,R) Out:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Gewicht:
5700 g
Breite:
405 mm
Tiefe:
283 mm
Höhe:
99 mm
Verpackungsbreite:
560 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
274 mm
Paketgewicht:
8100 g
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
30000 h
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Warentarifnummer (HS):
85286200
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Tragetasche:
Ja
Geräuschpegel:
32 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
HDCP:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
370 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
370 W
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.028,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,08*
€ 1.291,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,61*
€ 1.283,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,88*
€ 1.262,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,23*
€ 1.242,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,84*
€ 1.224,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.