Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ROG NUC RNUC14SRKU9189A2I Intel Core Ultra 9 185H 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90AS0051-M00100
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AS0051-M00100
EAN/GTIN:
     4711387490587
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
50 mm
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse:
4
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse:
2
Stromversorgung:
330 W
Produkttyp:
Mini-PC
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
3
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4070
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Arc Graphics
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
185H
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Threads:
22
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Low Power Efficient-Core:
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.1 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz:
2.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.3 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.8 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz:
1000 MHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern:
Killer
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
2 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.754,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,61*
€ 2.266,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,11*
€ 2.239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.827,55*
€ 2.174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,27*
€ 2.130,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,71*
€ 2.088,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.