Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 7 90AI00H2-M000C0 Smartphone 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Phone 7 90AI00H2-M000C0 Smartphone 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Weiß
ASUS ROG Phone 7 90AI00H2-M000C0 Smartphone 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Weiß
ASUS ROG Phone 7 90AI00H2-M000C0 Smartphone 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Weiß
ASUS ROG Phone 7 90AI00H2-M000C0 Smartphone 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Weiß
ASUS ROG Phone 7 90AI00H2-M000C0 Smartphone 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Weiß
ASUS ROG Phone 7 90AI00H2-M000C0 Smartphone 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Weiß
ASUS ROG Phone 7 90AI00H2-M000C0 Smartphone 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 6000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90AI00H2-M000C0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00H2-M000C0
EAN/GTIN:
     4711387125182
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.78 "
Display-Auflösung:
2448 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis:
20.4:9
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Helligkeit:
1500 cd/m²
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Schnellladetechnik:
Power Delivery, Quick Charge 5
Grafikkarte:
Adreno 740
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Zugänglichkeitsmerkmale:
AssistiveTouch, Back Tap, Sprachsteuerung, Zoom
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachwahl:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.56 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
13 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1 µm
Brennweite der Rückfahrkamera:
23.8 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera:
12.5 mm
Zeitraffer-Modus:
Ja
Multi-Shot:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Automatikbelichtung:
Ja
Smile-Erkennung:
Ja
Panorama:
Ja
Hochformat:
Ja
Makrofotografie:
Ja
Serienbild-Modus:
Ja
AI-Szenenerkennung:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Betriebssystem-Gabel:
ROG UI
Soziale Netzwerkdienste unterstützt:
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Office-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Calendar, Google Cast, Google Chrome, Google Chromecast, Google Contacts, Google Docs, Google Drive, Google Maps, Google Music, Google Now, Google Photos, Google Places, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Search, Google Sheets, Google Wallet, YouTube
Virtueller Assistent:
Google Assistant
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Typ:
LPDDR5X
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
65 W
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Weiß
Name der Farbe:
Storm White
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Schutzfunktion:
Spritzwassergeschützt
Marktpositionierung:
Gaming
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Magnetsensor:
Ja
Schrittzähler:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA
4G-Standards:
TD-LTE & FDD-LTE
5G-Standard:
Sub6 NSA, Sub6 SA
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
SIM Karte Speicheraustausch:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN
Frequenzband:
Tri-Band
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
239 g
Akku-/Batteriekapazität:
6000 mAh
Akkuladezeit:
0.42 h
Lautsprecher:
Stereo
Equalizer:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
NavIC:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,39*
€ 1.142,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,74*
€ 1.120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,26*
€ 1.083,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,80*
€ 1.058,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,43*
€ 1.033,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.