Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 0A001-01100700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 0A001-01100700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
ASUS 0A001-01100700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-0A001-01100700
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-01100700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsspannung:
19 V
Maximale Eingangsspannung:
240 V
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
Asus Notebook B Series BR1100CKA Asus Notebook B Series BR1100FKA Asus Notebook P Series P1412CEA Asus Notebook P Series P1512CEA Asus Notebook T Series TP1400KA Asus Notebook T Series TP1401KA Asus Notebook T Series TP412FA Asus Notebook X Series X409DA Asus Notebook X Series X415EA Asus Notebook X Series X415FA Asus Notebook X Series X513IA Asus Notebook X Series X515DA Asus Notebook X Series X515EA Asus Notebook X Series X515FA Asus Notebook X Series X515JA Asus Notebook X Series X515UA
Produktfarbe:
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.