Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 0A001-00691800 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 0A001-00691800 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz
ASUS 0A001-00691800 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-0A001-00691800
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00691800
EAN/GTIN:
     5711783928201
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Notebook
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsspannung:
19 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Ausgangsstrom:
2.37 A
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
UX431DA X411QA X420FA X412DA X507LA X403FA UX331FA X545FA UX434DA X409DA X510QA UX562FA X441MB UX462DA TP412UA E402WA E402YA UX331FAL TP412FA X507UB X512DA X409UA X412UB X509FA X512UB X540MB X509DA UX333FA X509UA X330FA X532FA X441BA X409FA X407UA X330UA X507UA X432FA X441UB X712FA X406UA X540NV X512UA X412FA UX434FA X512FA X540UV X430UA X540UA X531FA X540BA X430FA UX331UA UX433FA X412UA X530UA X530FA UX410UA UX310UA X411UA
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.