Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 0A001-00052600 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 0A001-00052600 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
ASUS 0A001-00052600 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
ASUS 0A001-00052600 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-0A001-00052600
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00052600
EAN/GTIN:
     5704174618782
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
90 W
Ausgangsspannung:
19 V
Starkstromtyp:
AC-an-DC
Eingangsstrom:
1.5 A
Ausgangsstrom:
4.74 A
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
X550DP X550ZE
Breite:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
320 g
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.