Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 0A001-00046700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 0A001-00046700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
ASUS 0A001-00046700 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-0A001-00046700
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00046700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
PC
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
19 V
Maximale Eingangsspannung:
240 V
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
Asus Desktop A Series A31AN Asus Desktop F Series F31AN Asus Desktop F Series F31DA Asus Desktop K Series K20CE Asus Desktop K Series K20DA Asus Desktop K Series K31AN Asus Desktop K Series K31DA Asus Mini PC EeeBox E510 Asus Mini PC EeeBox E810 Asus Mini PC EeeBox EB1037
Produktfarbe:
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.