Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 0A001-00042000 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 0A001-00042000 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
ASUS 0A001-00042000 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-0A001-00042000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00042000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
PC
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
19 V
Maximale Eingangsspannung:
240 V
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
Asus All In One E Series ET1612IUKS Asus All In One E Series ET1612IUTS Asus All In One E Series ET2012AUKB Asus All In One E Series ET2012AUTB Asus All In One E Series ET2020AUKK Asus All In One E Series ET2020AUTK Asus Mini PC EeeBox E810 Asus Mini PC EeeBox EB1033 Asus Mini PC EeeBox EB1037 Asus Mini PC EeeBox EB1503 Asus Mini PC EeeBox EB1505 Asus Mini PC VivoPC CN60 Asus Mini PC VivoPC UN42 Asus Mini PC VivoPC UN62 Asus Mini PC VivoPC VC60 Asus Mini PC VivoPC VC60V Asus Mini PC VivoPC VC62B Asus Mini PC VivoPC VM42 Asus Mini PC VivoPC VM60 Asus Mini PC VivoPC VM62
Produktfarbe:
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.