Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 0A001-00041400 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 0A001-00041400 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
ASUS 0A001-00041400 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-0A001-00041400
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00041400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Universal
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
19 V
Maximale Eingangsspannung:
240 V
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
Asus Mini PC VivoPC VM40B Asus Notebook K Series K43BE Asus Notebook K Series K53BE Asus Notebook K Series K73BE
Produktfarbe:
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.