Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 04G266006021 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 04G266006021 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
ASUS 04G266006021 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-04G266006021
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     04G266006021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
90 W
Ausgangsspannung:
19 V
Maximale Eingangsspannung:
240 V
Markenkompatibilität:
ASUS
Produktfarbe:
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.