Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium eloxiert 12,12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium eloxiert, 12,12m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Maschinen) Aluminium eloxiert, 12,12m
Mehrzügige Steigleiter an maschineller Anlage
Mehrzügige Steigleiter an maschineller Anlage
Artikel-Nr.:
     C1224-500231
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405943995
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
  • Einsatzbereich: Zugang zu Maschinen und maschinellen Anlagen.
  • Unabhängig von der Steighöhe gilt:
  • Als Absturzsicherung ist der Rückenschutz dem Steigschutz vorzuziehen (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).
  • Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
  • Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
  • Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
  • Wenn es die Zugangssituation erfordert, müssen bei Steigleitern mit Steigschutz geeignete Schutzeinrichtungen (z. B. Stahl-Abschlusstüre) gegen unbefugte Benutzung vorhanden sein
  • Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden
  • Bei mehrzügigen Leiterzügen muss die Überschneidung des Rückenschutzes mindestens 2.000 mm betragen.
  • An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
  • Spalt beim Austritt darf nicht größer als 60–75 mm sein
  • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm. Die Oberkante der obersten Sprosse muss sich auf gleicher Höhe mit der Lauffläche der Ausstiegstelle befinden
  • Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen
  • Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
  • Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang
Weitere Suchbegriffe: günzburger steigleiter, fluchtleiter, Steigleiter mit Rückenschutz, Steigleitern, Steigleitern mit Rückenschutz, Steigleiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4, Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen, Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen mit R, Ortsfeste Leiter, Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz, Ortsfeste Leiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4, Ortsfeste Leitern, Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz, Mehrzügige Steigleiter, Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.965,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.192,37*
€ 3.798,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.155,39*
€ 3.754,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.044,81*
€ 3.623,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.989,74*
€ 3.557,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.965,35*
€ 3.528,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 119,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 64,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 86,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 428,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 260,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 335,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 512,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 412,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.