Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Aluminium eloxiert 11,84m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Aluminium eloxiert, 11,84m
Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Aluminium eloxiert, 11,84m
Steigleiter an baulicher Anlage
Mehrzügige Steigleiter an baulicher Anlage
Artikel-Nr.:
     C1224-500130
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405934290
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
  • Einsatzbereich: An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung und Rückenschutz besondere Vorschriften.
  • Unabhängig von der Steighöhe gilt:
  • Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird)
  • Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
  • Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
  • Durchgangssperre (Sicherungstüre) wird immer benötigt
  • Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen
  • An ungesicherten Ausstiegsebenen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
  • Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein
  • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100–400 mm. Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen
  • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm
  • Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen
  • Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen der Freifläche vor der Leiter mindestens 800 x 800 mm betragen. Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden.
  • Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 180 mm betragen
  • Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
  • Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang
  • Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme herum mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören)
Weitere Suchbegriffe: günzburger steigleiter, fluchtleiter, Steigleiter mit Rückenschutz, Steigleiter nach DIN 18799-1, Steigleitern, Steigleitern mit Rückenschutz, Ortsfeste Steigleiter an bauliche Anlagen, Ortsfeste Steigleiter an bauliche Anlagen mit Rück, Ortsfeste Leitern, Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz, Ortsfeste Leiter, Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz, Ortsfeste Leiter nach DIN 18799-1, Mehrzügige Steigleiter, Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.375,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,24*
€ 3.025,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,33*
€ 2.978,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.425,53*
€ 2.886,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.399,59*
€ 2.855,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,92*
€ 2.827,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 802,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.192,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.226,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.259,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 118,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 64,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 87,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 430,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 259,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.