Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter Edelstahl V4A (1.4571)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einholmleiter Edelstahl Länge 2,80m
Einholmleiter Edelstahl Länge 2,80m
Artikel-Nr.:
     C1224-077555
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405775558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einholmleiter
  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, Einholmleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 539,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,24*
€ 722,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,68*
€ 705,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 592,09*
€ 704,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,23*
€ 682,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 572,66*
€ 681,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 458,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.