Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einholmleiter Stahl-verzinkt Länge 2,80m
Einholmleiter Stahl-verzinkt Länge 2,80m
Artikel-Nr.:
     C1224-077535
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405775350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einholmleiter
  • Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
  • Komplett mit Verbindungslaschen
  • Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
  • Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
  • Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
  • Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
  • Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, einholmleiter 2,80m, Einholmleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,15*
€ 290,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,01*
€ 273,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 299,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.