Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite 13 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite
Schachtleiter GFK 300mm Lichte Weite
Artikel-Nr.:
     C1224-064013
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405640139
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk 400 mm
schachtleiter gfk
schachtleiter
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteck-Holme 58 x 25 mm
  • Geriffelte Sprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 51,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.