Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl V4A 400mm Lichte Weite 13 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Edelstahl V4A 400mm Lichte Weite, 13 Sprossen
Schachtleiter Edelstahl V4A 400mm Lichte Weite, 13 Sprossen
Schachtleiter Detailbild
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Artikel-Nr.:
     C1224-063013
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405630130
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter günzburger
  • Gebeizt und passiviert
  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,27*
€ 485,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 161,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 140,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,145*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 131,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 182,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.