Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl V4A 400mm Lichte Weite 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Edelstahl V4A 400mm Lichte Weite, 9 Sprossen
Schachtleiter Edelstahl V4A 400mm Lichte Weite, 9 Sprossen
Schachtleiter Detailbild
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Artikel-Nr.:
     C1224-063009
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405630093
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter günzburger
  • Gebeizt und passiviert
  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 160,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 141,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 308,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,175*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 131,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 183,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.