Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite, 8 Sprossen
Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite, 8 Sprossen
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Schachtleiter Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-062008
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405620087
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl 8 sprossen
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
  • Gebeizt und passiviert
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,59*
€ 270,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 160,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 141,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 296,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,185*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 183,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.