Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite, 7 Sprossen
Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite, 7 Sprossen
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Schachtleiter Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-062007
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405620070
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl 7 sprossen
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
  • Gebeizt und passiviert
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,20*
€ 260,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 160,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 141,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 296,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,185*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 183,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.