Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite, 4 Sprossen
Schachtleiter Edelstahl V4A 300mm Lichte Weite, 4 Sprossen
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Schachtleiter Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-062004
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405620049
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
schachtleiter 4 sprossen
  • Gebeizt und passiviert
  • Lichte Weite 300 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,91*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 161,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 141,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 295,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,185*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 131,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 183,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.