Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite 13 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite, 13 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite, 13 Sprossen
Schachtleiter Detailbild
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Artikel-Nr.:
     C1224-061013
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405610132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter günzburger
schachtleiter
schachtleiter 400mm
  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,63*
€ 222,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 113,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,185*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.