Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite, 5 Sprossen
Schachtleiter Stahl feuerverzinkt 400mm Lichte Weite, 5 Sprossen
Schachtleiter Detailbild
Schachtleiter Anwendung Abstieg
Artikel-Nr.:
     C1224-061005
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405610057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter günzburger
schachtleiter
schachtleiter 400mm
  • Lichte Weite 400 mm
  • Rechteckrohr-Holme 50 x 20 mm
  • Rutschsichere Lochsprossen
  • Verschiedene Wandhalter als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Schachtleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 115,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,175*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 76,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.