Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Stahl Gitterrost 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-051207
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405512078
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger podestleiter 7 stufen, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, Podesttreppen, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,83*
€ 1.343,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,04*
€ 1.341,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,87*
€ 1.262,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,05*
€ 1.235,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,95*
€ 1.216,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 395,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 227,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,025*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.