Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Stahl Gitterrost 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-051206
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405512061
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, alu-leiter, Podesttreppen, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 867,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,02*
€ 1.215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,61*
€ 1.151,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 960,36*
€ 1.142,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,97*
€ 1.101,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 923,66*
€ 1.099,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,18*
€ 1.070,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 899,08*
€ 1.069,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,19*
€ 1.031,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 213,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.