Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Stahl Gitterrost 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-051205
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405512054
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger plattformleiter 5 stufen, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, Podesttreppen, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 841,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,29*
€ 1.117,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,07*
€ 1.116,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,96*
€ 1.082,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,52*
€ 1.051,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,89*
€ 1.001,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 395,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 226,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.