Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen Stahl-Gitterrost 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     C1224-051108
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405511088
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 909,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,09*
€ 1.236,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,49*
€ 1.207,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.013,66*
€ 1.206,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.008,91*
€ 1.200,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,03*
€ 1.154,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 969,06*
€ 1.153,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,79*
€ 1.120,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 940,85*
€ 1.119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,57*
€ 1.082,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 366,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 145,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 146,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.