Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrollen Stahl-Gitterrost 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Stahl-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     C1224-051104
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405511040
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,00*
€ 904,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,74*
€ 861,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 716,50*
€ 852,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,78*
€ 810,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 680,09*
€ 809,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,49*
€ 785,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 659,83*
€ 785,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,51*
€ 765,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 367,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 311,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.