Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr R13 mit Handlauf 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr R 13 mit Handlauf 4 Stufen
Arbeitspodest starr R 13 mit Handlauf 4 Stufen
Arbeitspodest starr R13 m. Handlauf&Rollen Anw
Artikel-Nr.:
     C1224-051037
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510371
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R 13
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,72*
€ 610,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,10*
€ 595,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,10*
€ 578,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 129,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.