Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf
Arbeitspodest starr Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf
Arbeitspodest starr R13 m. Handlauf&Rollen Anw
Artikel-Nr.:
     C1224-051025
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510258
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Handlauf für Arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Stahl-Gitterrost für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Zwei Hubrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort (liegen lose bei)
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Erhöhte Sicherheit durch einseitigen Handlauf (Höhe: 600 mm). Dieser liegt lose bei und ist einfach anschraubbar (Bohrungen serienmäßig rechts)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtigkeitsprüfmittel, Gasprüf-Flüssigkeit, Leckfinder, Lecksuchmittel, Lecksuchspray, arbeitsplattform, Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost, Rolltritt, Rolltritte, Handlauf
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,71*
€ 712,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,77*
€ 670,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 552,49*
€ 657,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 540,51*
€ 643,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,33*
€ 632,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 530,80*
€ 631,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,12*
€ 612,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 121,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.