Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen Aluminium geriffelt 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050205
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405502055
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,97*
€ 852,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,46*
€ 844,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,37*
€ 827,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,29*
€ 803,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,45*
€ 757,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 395,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 226,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 405,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.