Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050105
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,20*
€ 771,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,48*
€ 760,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,11*
€ 748,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,00*
€ 727,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,17*
€ 683,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 108,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 395,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 312,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.