Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest einseitig begehbar Stahl-Gitterrost 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest einseitig begehbar
Arbeitspodest einseitig begehbar
Artikel-Nr.:
     C1224-050053
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 400 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Stufenabstand 240 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, alu-leiter, Arbeitspodeste, Stufenbelag Stahl-Gitterrost
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 133,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.