Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter treppengängig 2x8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter treppengängig 2x8 Stufen
Stufen-Stehleiter treppengängig 2x8 Stufen
Stufen-Stehleiter treppengängig 2x8 Stufen, Holmverlängerung ausgezogen
Stufen-Stehleiter treppengängig im Einsatz
Stufen-Stehleiter treppengängig Detail
Artikel-Nr.:
     C1224-042716
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405427167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
  • Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm
  • Außenliegender Verstellmechanismus / Sterngriff für sicheres Begehen der Leiter ohne Stolperfalle
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Holmverlängerung für Leitern, Leiter-Holmverlängerung, Leitern-Holmverlängerung, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Treppenleiter, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Stufenleitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelstufenleiter, Doppelstufenleitern
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,28*
€ 541,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,97*
€ 506,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,02*
€ 465,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 90,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 116,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,075*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,665*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,095*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.