Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step 2x7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step
Stehleiter beids. begehb. m. clip-step 2x5St. Anw.
Stehleiter beidseitig m. clip-step Baustelle
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
Alu-Leitergelenk f. beids. begehb. Stehleiter Detail
Artikel-Nr.:
     C1224-041607
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405416079
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelstufenleiter, Doppelstufenleitern, Stufenleitern, Bockleiter, Bockleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,95*
€ 334,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,68*
€ 301,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,065*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,985*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,665*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.