Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step 14 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step
Stehl. eins. begehb.m.clip-step 4 Stufen Anwendung
clip step Belag Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
safe-cap Detailaufnahme
Artikel-Nr.:
     C1224-041514
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405415140
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter 5m, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Trittleiter, Trittleitern, Haushaltsleiter, Haushaltsleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Stufenleitern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,20*
€ 592,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,98*
€ 575,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,75*
€ 534,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,065*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,985*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,665*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.