Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Regalleiter einhängbar 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Regalleiter einhängbar
Stufen-Regalleiter einhängbar
Regalleiter einhängbar 12 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-041306
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405413061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Rutschfeste Leiterschuhe
  • Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
  • Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, alu-leiter, Stufenleiter, Stufenleitern, Regalleiter, Regalleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.