Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse
Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse
Ergo Pad an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-040312
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405403123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • ergo-pad® Griffzone
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,05*
€ 234,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 183,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 84,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 83,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,065*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 21,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,655*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.