Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse
Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse
Ergo Pad an Anlegeleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-040306
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405403062
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • ergo-pad® Griffzone
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-anlegeleiter 6 sprossen, alu-leiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Alu-Leitern, Stufenleiter, Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 187,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,265*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.